Set de blocare / element de blocare Tollok TLK133 22x47 C
Set de blocare / element de blocare Tollok
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Tollok:TLK133 22x47 C
Rubix:d486880
Producator:11044634
Detalii produs : TLK133 22x47 C TOLLOK - TLK133 22x47 C TOLLOK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul arborelui | 22 mm |
|---|---|
| Diametrul forajului | 22 mm |
| Lungime totală cu șuruburi | 34 mm |
| Lungime totală fără șuruburi | 22 mm |
| Numărul de șuruburi | 6 |
| Forța axială | 34 kN |
| Arbore de presiune de suprafață | 242 N/mm² |
| Cuplu transmisibil | 370 N.m |
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Execuție | 133 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

