Set de blocare / element de blocare Tollok TLK131 70x110 C
Set de blocare / element de blocare Tollok
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Tollok:TLK131 70x110 C
Rubix:d487075
Producator:11044853
Detalii produs : TLK131 70x110 C TOLLOK - TLK131 70x110 C TOLLOK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul arborelui | 70 mm |
|---|---|
| Diametrul forajului | 70 mm |
| Lungime totală cu șuruburi | 69 mm |
| Lungime totală fără șuruburi | 45 mm |
| Numărul de șuruburi | 8 |
| Forța axială | 133 kN |
| Arbore de presiune de suprafață | 126 N/mm² |
| Cuplu transmisibil | 4670 N.m |
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Execuție | 131 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

