Set de blocare / element de blocare Tollok TLK 250 18X30
Set de blocare / element de blocare Tollok
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Tollok:TLK 250 18X30
Rubix:d486940
Producator:T250018X030
Detalii produs : TLK 250 18X30 TOLLOK - TLK 250 18X30 TOLLOK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul arborelui | 18 mm |
|---|---|
| Diametrul forajului | 18 mm |
| Lungime totală cu șuruburi | 18 mm |
| Lungime totală fără șuruburi | 6.5 mm |
| Forța axială | 6 kN |
| Arbore de presiune de suprafață | 186 N/mm² |
| Cuplu transmisibil | 58 N.m |
| Diametrul exterior | 30 mm |
| Execuție | 250 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

