Set de blocare / element de blocare Tollok TLK200 85x125 C
Set de blocare / element de blocare Tollok
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Tollok:TLK200 85x125 C
Rubix:d486745
Producator:11045029
Detalii produs : TLK200 85x125 C TOLLOK - TLK200 85x125 C TOLLOK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul arborelui | 85 mm |
|---|---|
| Diametrul forajului | 85 mm |
| Lungime totală cu șuruburi | 38 mm |
| Lungime totală fără șuruburi | 28 mm |
| Numărul de șuruburi | 16 |
| Forța axială | 180 kN |
| Arbore de presiune de suprafață | 235 N/mm² |
| Cuplu transmisibil | 7660 N.m |
| Diametrul exterior | 125 mm |
| Execuție | 200 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

