Set de blocare / element de blocare Tollok TLK350 45x75 C
Set de blocare / element de blocare Tollok
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Tollok:TLK350 45x75 C
Rubix:d486884
Producator:11044752
Detalii produs : TLK350 45x75 C TOLLOK - TLK350 45x75 C TOLLOK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul arborelui | 45 mm |
|---|---|
| Diametrul forajului | 45 mm |
| Lungime totală cu șuruburi | 44 mm |
| Lungime totală fără șuruburi | 36 mm |
| Numărul de șuruburi | 6 |
| Forța axială | 66.3 kN |
| Arbore de presiune de suprafață | 163 N/mm² |
| Cuplu transmisibil | 1493 N.m |
| Diametrul exterior | 75 mm |
| Execuție | 350 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

