Set de blocare / element de blocare Tollok TLK400 48x80 C
Set de blocare / element de blocare Tollok
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Tollok:TLK400 48x80 C
Rubix:d487014
Producator:11044757
Detalii produs : TLK400 48x80 C TOLLOK - TLK400 48x80 C TOLLOK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul arborelui | 48 mm |
|---|---|
| Diametrul forajului | 48 mm |
| Lungime totală cu șuruburi | 72 mm |
| Lungime totală fără șuruburi | 64 mm |
| Numărul de șuruburi | 8 |
| Forța axială | 155 kN |
| Arbore de presiune de suprafață | 150 N/mm² |
| Cuplu transmisibil | 3680 N.m |
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Execuție | 400 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

