Set de blocare / element de blocare Tollok TLK 451 95X135
Set de blocare / element de blocare Tollok
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Tollok:TLK 451 95X135
Rubix:d486917
Producator:T451095X135
Detalii produs : TLK 451 95X135 TOLLOK - TLK 451 95X135 TOLLOK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul arborelui | 95 mm |
|---|---|
| Diametrul forajului | 95 mm |
| Diametrul exterior | 135 mm |
| Execuție | 451 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

