Set de blocare / element de blocare Tollok TLK500 55x105 C
Set de blocare / element de blocare Tollok
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Tollok:TLK500 55x105 C
Rubix:d486763
Producator:11044909
Detalii produs : TLK500 55x105 C TOLLOK - TLK500 55x105 C TOLLOK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul arborelui | 55 mm |
|---|---|
| Diametrul forajului | 55 mm |
| Lungime totală cu șuruburi | 93 mm |
| Lungime totală fără șuruburi | 85 mm |
| Numărul de șuruburi | 8 |
| Forța axială | 90 kN |
| Cuplu transmisibil | 2470 N.m |
| Diametrul exterior | 105 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

