Lanț cu role standard din SUA Rexnord 10A-2 G
Lanț cu role standard din SUA Rexnord
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Rexnord:10A-2 G
Rubix:d458618

Detalii produs : 10A-2 G (REX) REXNORD - 10A-2 G (REX) REXNORD
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| ISO | 10a-2 |
| Lanț | asa 50-2 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
