Lanț cu role standard din SUA Rexnord 24A-1 K
Lanț cu role standard din SUA Rexnord
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Rexnord:24A-1 K
Rubix:d463192

Detalii produs : 24A-1 K (REX) REXNORD - 24A-1 K (REX) REXNORD
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 38.1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| ISO | 24a-1 |
| Lanț | asa 120-1 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
