Șurub tubular hexagonal (cheie Allen) Reyher DIN 912 10.9 M 20 x 60 S
Șurub tubular hexagonal (cheie Allen) Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 912 10.9 M 20 x 60 S
Rubix:d633557



Detalii produs : DIN 912 10.9 M 20 x 60 S REYHER - DIN 912 10.9 M 20 x 60 S REYHER
DIN 912 10.9 Hexagon socket head cap screws - dimension: M 20 x 60 PU=S (25 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4875 g |
|---|---|
| Lungime | 60 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Standard | DIN 912 |
| Tipul de amprentă | hexagon gol |
| Diametru metric | M20 |
| Clasă | 10.9 |
| Diametrul filetării | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
