Șurub tubular hexagonal (cheie Allen) Reyher DIN 912 12.9 M 5 x 25 S
Șurub tubular hexagonal (cheie Allen) Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 912 12.9 M 5 x 25 S
Rubix:2347



Detalii produs : DIN912 M5X25 12.9 BR SURUB LOCAS IMBUS - DIN912 M5X25 12.9 BR SURUB LOCAS IMBUS
DIN 912 12.9 Hexagon socket head cap screws - dimension: M 1,4 x 6 PU=S (100 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 478 g |
|---|---|
| Lungime | 25 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Standard | DIN 912 |
| Tipul de amprentă | hexagon gol |
| Diametru metric | M5 |
| Clasă | 12.9 |
| Diametrul filetării | 5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
25 mm
Diametru metric
M5
