Șurub tubular hexagonal (cheie Allen) Reyher DIN 912 12.9 M8x90
Șurub tubular hexagonal (cheie Allen) Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 912 12.9 M8x90
Rubix:d632486
Producator:009122000080090



Detalii produs : DIN 912 12.9 M 8 x 90 S REYHER - DIN 912 12.9 M 8 x 90 S REYHER
DIN 912 12.9 Hexagon socket head cap screws - dimension: M 1,4 x 6 PU=S (100 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4100 g |
|---|---|
| Lungime | 90 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Standard | DIN 912 |
| Tipul de amprentă | hexagon gol |
| Diametru metric | M8 |
| Clasă | 12.9 |
| Diametrul filetării | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
90 mm
Diametru metric
M8
