Șurub tubular hexagonal (cheie Allen) Reyher DIN 912 12.9 M10x45
Șurub tubular hexagonal (cheie Allen) Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 912 12.9 M10x45
Rubix:d629742
Producator:009122000100045



Detalii produs : DIN 912 12.9 M 10 x 45 S REYHER - DIN 912 12.9 M 10 x 45 S REYHER
DIN 912 12.9 Hexagon socket head cap screws - dimension: M 1,4 x 6 PU=S (100 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3720 g |
|---|---|
| Lungime | 45 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Standard | DIN 912 |
| Tipul de amprentă | hexagon gol |
| Diametru metric | M10 |
| Clasă | 12.9 |
| Diametrul filetării | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
45 mm
Diametru metric
M10
