Șurub tubular hexagonal (cheie Allen) Reyher DIN 912 12.9 M14x35
Șurub tubular hexagonal (cheie Allen) Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 912 12.9 M14x35
Rubix:d628436
Producator:009122000140035



Detalii produs : DIN 912 12.9 M 14 x 35 S REYHER - DIN 912 12.9 M 14 x 35 S REYHER
DIN 912 12.9 Hexagon socket head cap screws - dimension: M 1,4 x 6 PU=S (100 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5800 g |
|---|---|
| Lungime | 35 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Standard | DIN 912 |
| Tipul de amprentă | hexagon gol |
| Diametru metric | M14 |
| Clasă | 12.9 |
| Diametrul filetării | 14 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
35 mm
Diametru metric
M14
