Șurub tubular hexagonal (cheie Allen) Reyher DIN 912 12.9 M20x230
Șurub tubular hexagonal (cheie Allen) Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 912 12.9 M20x230
Rubix:d631395
Producator:009122000200230



Detalii produs : DIN 912 12.9 M 20 x 230 S REYHER - DIN 912 12.9 M 20 x 230 S REYHER
DIN 912 12.9 Hexagon socket head cap screws - dimension: M 1,4 x 6 PU=S (100 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 61900 g |
|---|---|
| Lungime | 230 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Standard | DIN 912 |
| Tipul de amprentă | hexagon gol |
| Diametru metric | M20 |
| Clasă | 12.9 |
| Diametrul filetării | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
230 mm
Diametru metric
M20
