Șuruburi metalice cu filet metric Reyher DIN 912 A2 M4x25
Șuruburi metalice cu filet metric Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 912 A2 M4x25
Rubix:29691
Producator:009129200040025
EAN:4043952182802




rezumat tehnic
| Lungime | 25 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel Inoxidabil A2 |
| Standard | DIN 912 |
Detalii produs : DIN912 M4X25 A2 SURUB CAP IMBUS - DIN912 M4X25 A2 SURUB CAP IMBUS
DIN 912 A 2 - 70 Hexagon socket head cap screws - dimension: M 1,6 x 4 PU=S (100 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 315 g |
|---|---|
| Lungime | 25 mm |
| Material/finisare | Oțel Inoxidabil A2 |
| Standard | DIN 912 |
| Diametru metric | M4 |
| Tipul de amprentă | hexagon gol |
| Clasă | A2 |
| Diametrul filetării | 4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere