Șuruburi metalice cu filet metric Reyher DIN 912 A2-70 M5x25
Șuruburi metalice cu filet metric Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 912 A2-70 M5x25
Rubix:d628942
Producator:009129200050025
EAN:4043952182994




rezumat tehnic
| Lungime | 25 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel Inoxidabil A2 |
| Standard | DIN 912 |
Detalii produs : M 5X25 DIN 912 A2 REYHER - M 5X25 DIN 912 A2 REYHER
DIN 912 A 2 - 70 Hexagon socket head cap screws - dimension: M 1,6 x 4 PU=S (100 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 488 g |
|---|---|
| Lungime | 25 mm |
| Material/finisare | Oțel Inoxidabil A2 |
| Standard | DIN 912 |
| Diametru metric | M5 |
| Tipul de amprentă | hexagon gol |
| Clasă | A2 |
| Diametrul filetării | 5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere