Șuruburi metalice cu filet metric Reyher DIN 912 A2-70 M6x12
Șuruburi metalice cu filet metric Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 912 A2-70 M6x12
Rubix:29690
Producator:009129200060012
EAN:4043952183168




rezumat tehnic
| Lungime | 12 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel Inoxidabil A2 |
| Standard | DIN 912 |
Detalii produs : DIN912 M6X12 A2 SURUB CAP IMBUS - DIN912 M6X12 A2 SURUB CAP IMBUS
DIN 912 A 2 - 70 Hexagon socket head cap screws - dimension: M 1,6 x 4 PU=S (100 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 507 g |
|---|---|
| Lungime | 12 mm |
| Material/finisare | Oțel Inoxidabil A2 |
| Standard | DIN 912 |
| Diametru metric | M6 |
| Tipul de amprentă | hexagon gol |
| Clasă | A2 |
| Diametrul filetării | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere