Șuruburi metalice cu filet metric Reyher DIN 912 A2-70 M8x30
Șuruburi metalice cu filet metric Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 912 A2-70 M8x30
Rubix:d633371
Producator:009129200080030
EAN:4043952183526




rezumat tehnic
| Lungime | 30 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel Inoxidabil A2 |
| Standard | DIN 912 |
Detalii produs : DIN 912 A 2 -70 M 8 x 30 A 2 S REYHER - DIN 912 A 2 -70 M 8 x 30 A 2 S REYHER
DIN 912 A 2 - 70 Hexagon socket head cap screws - dimension: M 1,6 x 4 PU=S (100 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3380 g |
|---|---|
| Lungime | 30 mm |
| Material/finisare | Oțel Inoxidabil A2 |
| Standard | DIN 912 |
| Diametru metric | M8 |
| Tipul de amprentă | hexagon gol |
| Clasă | A2 |
| Diametrul filetării | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere