Șuruburi cu cap bombat Reyher DIN 6912 08.8 M 24 x 60 galv. verzinkt gal Zn S
Șuruburi cu cap bombat Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 6912 08.8 M 24 x 60 galv. verzinkt gal Zn S
Rubix:d631921
EAN:4043952489109

Detalii produs : 69128100240060 REYHER - 69128100240060 REYHER
DIN 6912 08.8 zinc plated Hexagon socket head cap screws, low head, with centre - dimension: M 24 x 60 PU=S (1 piece)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 263 g |
|---|---|
| Lungime | 60 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Diametru metric | M24 |
| Tipul de amprentă | hexagon gol |
| Clasă | 8.8 |
| Diametrul filetării | 24 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
