Șuruburi cu cap bombat Reyher ISO 10642 08.8 M 6 x 16 -T galv. verzinkt gal Zn S
Șuruburi cu cap bombat Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:ISO 10642 08.8 M 6 x 16 -T galv. verzinkt gal Zn S
Rubix:d634953



Detalii produs : ISO 10642 08.8 M 6 x 16 -T Zn S REYHER - ISO 10642 08.8 M 6 x 16 -T galv. verzinkt gal Zn S REYHER
ISO 10642 08.8 ISR zinc plated Hexalobular socket countersunk head screws, TORX - dimension: M 4 x 10 -T20 PU=S (500 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 369 g |
|---|---|
| Lungime | 16 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Standard | ISO 10642 |
| Diametru metric | M6 |
| Tipul de amprentă | hexagon gol |
| Clasă | 8.8 |
| Diametrul filetării | 6 mm |
| Tipul de filetare | metric |
| Suprafața filetului | total |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
