Șurub hexagonal, metric Reyher DIN 601 Mu St. _H M 24 x 220 galv. verzinkt gal Zn S
Șurub hexagonal, metric Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 601 Mu St. _H M 24 x 220 galv. verzinkt gal Zn S
Rubix:d634934
Producator:006014100240220
EAN:4043952117552



Detalii produs : DIN 601 Mu St. _H M 24 x 220 Zn S REYHER - DIN 601 Mu St. _H M 24 x 220 galv. verzinkt gal Zn S REYHER
DIN 601 Mu steel zinc plated Hexagon screws, with hexagon nut - dimension: M 24 x 220 PU=S (10 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 20 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Clasă | 4.6 |
| Standard | DIN 601 |
| Diametru metric | M24 |
| Tipul de amprentă | hexagonal (hex) |
| Diametrul filetării | 24 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
