Șurub cu cap hexagonal Reyher DIN 931 8.8 M16x250
Șurub cu cap hexagonal Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 931 8.8 M16x250
Rubix:d632663
Producator:009318000160250



Detalii produs : DIN 931 8.8 M 16 x 250 S REYHER - DIN 931 8.8 M 16 x 250 S REYHER
DIN 931 8.8 Hexagon head bolts with shank - dimension: M 16 x 55 PU=S (50 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 10550 g |
|---|---|
| Lungime | 250 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Clasă | 8.8 |
| Standard | DIN 931 |
| Suprafața filetului | parțial |
| Diametru metric | M16 |
| Tipul de amprentă | hexagonal (hex) |
| Diametrul filetării | 16 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
250 mm
