Șurub cu cap hexagonal Reyher DIN 931 8.8 M22x90
Șurub cu cap hexagonal Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 931 8.8 M22x90
Rubix:d631342
Producator:009318000220090



Detalii produs : DIN 931 8.8 M 22 x 90 S REYHER - DIN 931 8.8 M 22 x 90 S REYHER
DIN 931 8.8 Hexagon head bolts with shank - dimension: M 22 x 70 PU=S (25 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 8525 g |
|---|---|
| Lungime | 90 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Clasă | 8.8 |
| Standard | DIN 931 |
| Suprafața filetului | parțial |
| Diametru metric | M22 |
| Tipul de amprentă | hexagonal (hex) |
| Diametrul filetării | 22 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
