Șurub hexagonal, metric Reyher M 6X45 DIN 933 Vz
Șurub hexagonal, metric Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:M 6X45 DIN 933 Vz
Rubix:d635189



Detalii produs : DIN 933 8.8 M 6 x 45 Zn S REYHER - DIN 933 8.8 M 6 x 45 galv. verzinkt gal Zn S REYHER
DIN 933 8.8 zinc plated Hexagon head screws with thread up to head - dimension: M 6 x 45 PU=S (200 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2020 g |
|---|---|
| Lungime | 45 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Clasă | 8.8 |
| Standard | DIN 933 |
| Suprafața filetului | total |
| Diametru metric | M6 |
| Tipul de amprentă | hexagonal (hex) |
| Diametrul filetării | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
