Șurub hexagonal, metric Reyher DIN 933 8.8 M 10 x 50 galv. verzinkt gal Zn S
Șurub hexagonal, metric Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 933 8.8 M 10 x 50 galv. verzinkt gal Zn S
Rubix:d635388



Detalii produs : DIN 933 8.8 M 10 x 50 Zn S REYHER - DIN 933 8.8 M 10 x 50 galv. verzinkt gal Zn S REYHER
DIN 933 8.8 zinc plated Hexagon head screws with thread up to head - dimension: M 10 x 50 PU=S (100 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3620 g |
|---|---|
| Lungime | 50 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Clasă | 8.8 |
| Standard | DIN 933 |
| Suprafața filetului | total |
| Diametru metric | M10 |
| Tipul de amprentă | hexagonal (hex) |
| Diametrul filetării | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
