Șurub hexagonal, metric Reyher DIN 933 8.8 M 16 x 160 S
Șurub hexagonal, metric Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 933 8.8 M 16 x 160 S
Rubix:d634118



Detalii produs : DIN 933 8.8 M 16 x 160 S REYHER - DIN 933 8.8 M 16 x 160 S REYHER
DIN 933 8.8 Hexagon head screws with thread up to head - dimension: M 16 x 160 PU=S (25 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 6250 g |
|---|---|
| Lungime | 160 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Clasă | 8.8 |
| Standard | DIN 933 |
| Suprafața filetului | total |
| Diametru metric | M16 |
| Tipul de amprentă | hexagonal (hex) |
| Diametrul filetării | 16 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
