Șurub hexagonal, metric Reyher DIN 933 10.9 M 12 x 35 S
Șurub hexagonal, metric Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 933 10.9 M 12 x 35 S
Rubix:d628593



Detalii produs : DIN 933 10.9 M 12 x 35 S REYHER - DIN 933 10.9 M 12 x 35 S REYHER
DIN 933 10.9 Hexagon head screws with thread up to head - dimension: M 12 x 35 PU=S (100 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4130 g |
|---|---|
| Lungime | 35 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Clasă | 10.9 |
| Standard | DIN 933 |
| Suprafața filetului | total |
| Diametru metric | M12 |
| Tipul de amprentă | hexagonal (hex) |
| Diametrul filetării | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
