Șurub hexagonal, metric Reyher DIN 933 A 2 M 14 x 140 A 2 S
Șurub hexagonal, metric Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 933 A 2 M 14 x 140 A 2 S
Rubix:d634191



Detalii produs : DIN 933 A 2 M 14 x 140 A 2 S REYHER - DIN 933 A 2 M 14 x 140 A 2 S REYHER
DIN 933 A 2 - 70 Hexagon head screws with thread up to head - dimension: M 14 x 140 PU=S (25 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4025 g |
|---|---|
| Lungime | 140 mm |
| Material/finisare | Oțel Inoxidabil A2 |
| Clasă | A2 |
| Standard | DIN 933 |
| Suprafața filetului | total |
| Diametru metric | M14 |
| Tipul de amprentă | hexagonal (hex) |
| Diametrul filetării | 14 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
