Șurub hexagonal, metric Reyher DIN 933 Kunstst. M 8 x 30 Polyamid Kunstst S
Șurub hexagonal, metric Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 933 Kunstst. M 8 x 30 Polyamid Kunstst S
Rubix:d635384



Detalii produs : DIN 933 M 8 x 30 Polyamid Kunstst S REYHER - DIN 933 Kunstst. M 8 x 30 Polyamid Kunstst S REYHER
DIN 933 plastic PA Hexagon head screws with thread up to head - dimension: M 8 x 30 PU=S (200 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 514 g |
|---|---|
| Lungime | 30 mm |
| Material/finisare | Plastic |
| Standard | DIN 933 |
| Suprafața filetului | total |
| Diametru metric | M8 |
| Tipul de amprentă | hexagonal (hex) |
| Diametrul filetării | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
