Șurub hexagonal, metric Reyher ISO 4017 A 4-70 M 5 x 10 AD-W2 A 4-70 S
Șurub hexagonal, metric Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:ISO 4017 A 4-70 M 5 x 10 AD-W2 A 4-70 S
Rubix:d634053
EAN:4051426074317



Detalii produs : ISO 4017 A 4-70 M 5 x 10 AD-W2 A 4-70 S REYHER - ISO 4017 A 4-70 M 5 x 10 AD-W2 A 4-70 S REYHER
ISO 4017 A 4 - 70 AD W2 Hexagon head screws with thread up to head - dimension: M 5 x 10 PU=S (100 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 267 g |
|---|---|
| Lungime | 10 mm |
| Material/finisare | Oțel Inoxidabil A4 |
| Clasă | A4 |
| Standard | ISO 4017 |
| Suprafața filetului | total |
| Diametru metric | M5 |
| Tipul de amprentă | hexagonal (hex) |
| Diametrul filetării | 5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
