Tijă filetată metrică Reyher DIN 938 5.8 M 16 x 45 galv. verzinkt gal Zn S
Tijă filetată metrică Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 938 5.8 M 16 x 45 galv. verzinkt gal Zn S
Rubix:d635391
EAN:4043952299111



Detalii produs : DIN 938 5.8 M 16 x 45 Zn S REYHER - DIN 938 5.8 M 16 x 45 galv. verzinkt gal Zn S REYHER
DIN 938 5.8 zinc plated Studs, metal end 1 d - dimension: M 16 x 45 PU=S (50 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4225 g |
|---|---|
| Lungime | 45 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Clasă | 5.8 |
| Diametru metric | M16 |
| Diametru | 16 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
