Tijă filetată metrică Reyher DIN 938 5.8 M 6 x 40 S
Tijă filetată metrică Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 938 5.8 M 6 x 40 S
Rubix:d632027
EAN:4043952295106



Detalii produs : DIN 938 5.8 M 6 x 40 S REYHER - DIN 938 5.8 M 6 x 40 S REYHER
DIN 938 5.8 Studs, metal end 1 d - dimension: M 6 x 40 PU=S (100 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 880 g |
|---|---|
| Lungime | 40 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Clasă | 5.8 |
| Diametru metric | M6 |
| Diametru | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
