Tijă filetată metrică Reyher DIN 938 5.8 M 8 x 30 S
Tijă filetată metrică Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 938 5.8 M 8 x 30 S
Rubix:d628471
EAN:4043952295243



Detalii produs : DIN 938 5.8 M 8 x 30 S REYHER - DIN 938 5.8 M 8 x 30 S REYHER
DIN 938 5.8 Studs, metal end 1 d - dimension: M 8 x 30 PU=S (100 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1290 g |
|---|---|
| Lungime | 30 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Clasă | 5.8 |
| Diametru metric | M8 |
| Diametru | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
