Tijă filetată metrică Reyher DIN 938 5.8 M 10 x 25 S
Tijă filetată metrică Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 938 5.8 M 10 x 25 S
Rubix:d628744
EAN:4043952295434



Detalii produs : DIN 938 5.8 M 10 x 25 S REYHER - DIN 938 5.8 M 10 x 25 S REYHER
DIN 938 5.8 Studs, metal end 1 d - dimension: M 10 x 25 PU=S (100 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1810 g |
|---|---|
| Lungime | 25 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Clasă | 5.8 |
| Diametru metric | M10 |
| Diametru | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
