Tijă filetată metrică Reyher DIN 938 5.8 M 20 x 80 S
Tijă filetată metrică Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 938 5.8 M 20 x 80 S
Rubix:d628269
EAN:4043952297131



Detalii produs : DIN 938 5.8 M 20 x 80 S REYHER - DIN 938 5.8 M 20 x 80 S REYHER
DIN 938 5.8 Studs, metal end 1 d - dimension: M 20 x 80 PU=S (10 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2180 g |
|---|---|
| Lungime | 80 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Clasă | 5.8 |
| Diametru metric | M20 |
| Diametru | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
