Referințe
Reyher:DIN 316 Messing M 12 x 50 Ms S
Rubix:d629229
EAN:4043952065617

Detalii produs : DIN 316 Messing M 12 x 50 Ms S REYHER - DIN 316 Messing M 12 x 50 Ms S REYHER
DIN 316 brass Wing screws, rounded wings, product grade C (g) - dimension: M 12 x 50 PU=S (10 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1148 g |
|---|---|
| Lungime | 50 mm |
| Material/finisare | Alamă |
| Diametru metric | M12 |
| Diametrul filetării | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
