Șuruburi metalice cu filet metric Reyher DIN 404 5.8 M 6 x 16 galv. verzinkt gal Zn S
Șuruburi metalice cu filet metric Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 404 5.8 M 6 x 16 galv. verzinkt gal Zn S
Rubix:d635140
EAN:4043952066850



Detalii produs : DIN 404 5.8 M 6 x 16 Zn S REYHER - DIN 404 5.8 M 6 x 16 galv. verzinkt gal Zn S REYHER
DIN 404 5.8 zinc plated Slotted capstan screws - dimension: M 6 x 16 PU=S (100 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 635 g |
|---|---|
| Lungime | 16 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Diametru metric | M6 |
| Tipul de amprentă | cu fante (sl) |
| Finisare | metal galvanizat |
| Clasă | 5.8 |
| Diametrul filetării | 6 mm |
| Tipul de filetare | metric |
| Diametru | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
