Șuruburi metalice cu filet metric Reyher DIN 7985 4.8 M 4 x 8 -H gal Zn 8 DiSP
Șuruburi metalice cu filet metric Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 7985 4.8 M 4 x 8 -H gal Zn 8 DiSP
Rubix:d635294
EAN:4043952552162



Detalii produs : DIN 7985 4.8 M 4 x 8 -H 8 DiSP gal ZnDi S REYHER - DIN 7985 4.8 M 4 x 8 -H gal Zn 8 DiSP (Dickschichtpass.) gal ZnDi S REYHER
DIN 7985 4.8 H zinc plated 8 TLP Cheese head screws with Phillips cross recess H - dimension: M 4 x 8-H PU=S (2000 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3260 g |
|---|---|
| Lungime | 8 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Diametru metric | M4 |
| Tipul de amprentă | phillips (ph) |
| Finisare | metal galvanizat |
| Clasă | 4.8 |
| Diametrul filetării | 4 mm |
| Tipul de filetare | metric |
| Diametru | 4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
