Șuruburi cu cap bombat Spartex VAFTBCE5X16Z
Șuruburi cu cap bombat Spartex
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Spartex:VAFTBCE5X16Z
Rubix:207572
Producator:007500.40000.0050.016
EAN:4043952515792


rezumat tehnic
| Lungime | 16 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel Placat Cu Zinc |
| Standard | DIN 7500 |
Detalii produs : DIN7500 CE M5X16 T25 ST ZN - DIN7500 CE M5X16 T25 ST ZN SURUB CU CAP FILETAT
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3490 g |
|---|---|
| Lungime | 16 mm |
| Material/finisare | Oțel Placat Cu Zinc |
| Standard | DIN 7500 |
| Diametru metric | M5 |
| Tipul de amprentă | profil torx (tx) |
| Diametrul filetării | 5 mm |
| Dimensiunea imprimării | t25 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere