Șurub hexagonal, metric Reyher DIN 7968 Mu 5.6 / CE M 12 x 40 galv. verzinkt gal Zn S
Șurub hexagonal, metric Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 7968 Mu 5.6 / CE M 12 x 40 galv. verzinkt gal Zn S
Rubix:d635211
EAN:4043952521090



Detalii produs : DIN 7968 Mu 5.6 / CE M 12 x 40 Zn S REYHER - DIN 7968 Mu 5.6 / CE M 12 x 40 galv. verzinkt gal Zn S REYHER
DIN 7968 Mu 5.6 SB zinc plated Hexagon fit bolts for steel structures, with hexagon nut - dimension: M 12 x 40 PU=S (100 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 7130 g |
|---|---|
| Lungime | 40 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Clasă | 5.6 |
| Standard | DIN 7968 |
| Diametru metric | M12 |
| Tipul de amprentă | hexagonal (hex) |
| Diametrul filetării | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
