Piuliță metrică (hexagonală) Reyher DIN 980 A 2 V M 4 DIN 934 mit 3-Punkt-Quetschung A 2 S
Piuliță metrică (hexagonală) Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 980 A 2 V M 4 DIN 934 mit 3-Punkt-Quetschung A 2 S
Rubix:d635175
EAN:4043952344637




rezumat tehnic
| Material/finisare | Oțel Inoxidabil A2 |
|---|---|
| Standard | DIN 980 |
| Diametrul filetării | 4 mm |
Detalii produs : DIN 980 A 2 V M 4 DIN 934 mit A 2 S REYHER - DIN 980 A 2 V M 4 DIN 934 mit 3-Punkt-Quetschung A 2 S REYHER
DIN 980 A 4 type V Prevailing torque type hexagon nuts, all-metal nuts, single component - dimension: VM 5 PU=K (100 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 700 g |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel Inoxidabil A2 |
| Standard | DIN 980 |
| Diametrul filetării | 4 mm |
| Pentru șuruburi | m4 |
| Clasă | A2 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Material/finisare
Diametrul filetării
4 mm
Pentru șuruburi
m4