Piuliță metrică (hexagonală) Reyher DIN 6924 8 M 8 galv. verzinkt gal Zn S
Piuliță metrică (hexagonală) Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 6924 8 M 8 galv. verzinkt gal Zn S
Rubix:d629775
EAN:4043952503119


rezumat tehnic
| Material/finisare | Oțel |
|---|---|
| Diametrul filetării | 8 mm |
| Pentru șuruburi | m8 |
Detalii produs : DIN 6924 8 M 8 galv. verzinkt gal Zn S REYHER - DIN 6924 8 M 8 galv. verzinkt gal Zn S REYHER
DIN 6924 8 zinc plated Prevailing torque type hexagon nuts with non-metallic insert - dimension: M 8 PU=S (100 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 600 g |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Diametrul filetării | 8 mm |
| Pentru șuruburi | m8 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere