Piuliță metrică (hexagonală) Reyher DIN 6924 8 M 16 galv. verzinkt gal Zn S
Piuliță metrică (hexagonală) Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 6924 8 M 16 galv. verzinkt gal Zn S
Rubix:d633993
EAN:4043952503140


rezumat tehnic
| Material/finisare | Oțel |
|---|---|
| Diametrul filetării | 16 mm |
| Pentru șuruburi | m16 |
Detalii produs : DIN 6924 8 M 16 galv. verzinkt gal Zn S REYHER - DIN 6924 8 M 16 galv. verzinkt gal Zn S REYHER
DIN 6924 8 zinc plated Prevailing torque type hexagon nuts with non-metallic insert - dimension: M 16 PU=S (50 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1890 g |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Diametrul filetării | 16 mm |
| Pentru șuruburi | m16 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere