Șaibă plată și de înaltă rezistență Reyher ISO 7093 -1 A 2 200 HV 12 A 2 S
Șaibă plată și de înaltă rezistență Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:ISO 7093 -1 A 2 200 HV 12 A 2 S
Rubix:d629186
EAN:4043952785973




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 12 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel Inoxidabil A2 |
| Standard | DIN 9021 |
Detalii produs : ISO 7093 -1 A 2 200 HV 12 A 2 S REYHER - ISO 7093 -1 A 2 200 HV 12 A 2 S REYHER
ISO 7093-1 A 2 200 HV Plain washers, large series, product grade A - dimension: 12 PU=S (250 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5550 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 12 mm |
| Material/finisare | Oțel Inoxidabil A2 |
| Standard | DIN 9021 |
| Diametru metric | M12 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere