Reținere și inel cu arc Reyher DIN 127 1.4310 A 20 rostfrei S
Reținere și inel cu arc Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 127 1.4310 A 20 rostfrei S
Rubix:d629185
EAN:4043952054871




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 20.2 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 33.6 mm |
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
Detalii produs : DIN 127 1.4310 A 20 rostfrei S REYHER - DIN 127 1.4310 A 20 rostfrei S REYHER
DIN 127 1.4310 type A Spring lock washers, bent end - dimension: A 3 PU=S (1000 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1520 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 20.2 mm |
| Diametrul exterior | 33.6 mm |
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Grosime | 4 mm |
| Standard | DIN 127 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere