Reținere și inel cu arc Reyher DIN 127 A 4 A 6 A 4 S
Reținere și inel cu arc Reyher
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 127 A 4 A 6 A 4 S
Rubix:d629461
EAN:4043952054338




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 6.1 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 11.8 mm |
| Material/finisare | Oțel Inoxidabil A4 |
Detalii produs : DIN 127 A 4 A 6 A 4 S REYHER - DIN 127 A 4 A 6 A 4 S REYHER
DIN 127 A 4 type A Spring lock washers, bent end - dimension: A 3 PU=S (1000 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 760 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 6.1 mm |
| Diametrul exterior | 11.8 mm |
| Material/finisare | Oțel Inoxidabil A4 |
| Grosime | 1.6 mm |
| Standard | DIN 127 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere