Referințe
Reyher:DIN 7 Stahl 1,5 m6 x 16 S
Rubix:d629657
EAN:4043952004265

Detalii produs : 70000015016 REYHER - 70000015016 REYHER
DIN 7 steel m6 Parallel pins, tolerance zone m6 - dimension: 1,5 m6 x 16 PU=S (200 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 44 g |
|---|---|
| Diametru | 1.5 mm |
| Lungime | 16 mm |
| Material/finisare | Oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
