Referințe
Reyher:DIN 7 Stahl 10 m6 x 36 S
Rubix:d632903
EAN:4043952005620

Detalii produs : DIN 7 Stahl 10 m6 x 36 S REYHER - DIN 7 Stahl 10 m6 x 36 S REYHER
DIN 7 steel m6 Parallel pins, tolerance zone m6 - dimension: 10 m6 x 36 PU=S (50 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1155 g |
|---|---|
| Diametru | 10 mm |
| Lungime | 36 mm |
| Material/finisare | Oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
